Beli alat alat sound di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Density: 25kg/m3
- Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
- MRA Touch Sensor (Alat Ukur Centering)Deskripsi:Energized type. A highly sensitive position is detected by sound and light. Comes with a red lamp that can be seen at all four locations. With overrun protection function. For position detection at NC milling and machining centers.atribut:
- Shank Diameter (mm): 20
- Shank Length (mm): 77
- Tip Diameter (mm): 10
- Buzzer: Yes
- Power Supply: With AA batteries (2)
- Overall Length (mm): 160
- Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara)Deskripsi:INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 merupakan meteran suara untuk uji standar perawatan mesin, kontrol kualitas suara, kesehatan, kantor keselamatan industri di berbagai lingkungan dengan rentang suara dari 35dB hingga 130dB. Dengan setelan bobot frekuensi yang berbeda, A dan C, anda bisa uji kebisingan dengan merespons tujuan pemantauan indera manusia atau alat berat.Desain ergonomis modern dengan layar LCD besar dari INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 memudahkan penggunaan dalam aplikasi apa pun. INSIZE Sound Level Meter 0010-A35 dibuat sesuai standar IEC 61672-1:2013 Class 2 dengan akurasi ±1.5dB. Konektivitas Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer dan berbagi data terukur ke ponsel pintar dan aplikasi ini tersedia di platform Android dan iOS.Diafragma mikrofon merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang suara. Itulah sebabnya instrumen ini kadang-kadang disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara (SPL). Gerakan diafragma ini, yaitu deviasi tekanan suara (pascal Pa), diubah menjadi sinyal listrik (volt V). Saat menjelaskan suara dalam metrik tekanan suara, seperti Pascal, konversi logaritmik biasanya dapat diterapkan dan tingkat tekanan suara dinyatakan sebagai gantinya, dengan 0 dB SPL sama dengan 20 mikropaskal.atribut:
- Reading (dB): 0.1
- Size (dB): 35-130
- Accuracy: IEC 61672-1:2013 Class 2
- Dimensions (mm): 185×54×36
- Display Update (time/s): 2
- Frequency (Hz): 31.5 to 8K
- Frequency Weighting: A and C
- Microphone (inch): 1/2 electret condenser microphone
- Operating Temperature and Humidity (°C): 0 to 40, 10%RH to 90%RH
- Operating Temperature and Humidity (°F): 32 to 104, 10%RH to 90%RH
- Order Code: 0010-A35
- Power Supply (V): 9 battery
- ACO Sound Calibration Equipmentatribut:
- Power Supply: AA size batteryx2 pieces (test attachment)
- Size (mm): 110x46x75.5
- Frequency (Hz): 1000
- Compatible Models: 1inch microphone, 1/2inch microphone
- Function: Temperature correction function, battery out warning
- Accuracy (dB): ±0.3
- Accessories: 1/2 \"microphone adapter casex1 piece
- Package Size (mm): 323x220x115
- Sound Level (dB): 94
- Standard: JIS C 1515
- SUPER TOOL DIGITAL TORQUE WRENCH,RATCHET HANDLE typeDeskripsi:PC communication function (USB cable) is provided.The memory capacity is up to 250.Number of setting torque values: 9.Equipped with a peak hold function.Equipped with a notification function with light and sound.It has a mechanism that makes it difficult for the socket to fall off while it is connected.atribut:
- Input Drive (mm): 9.5
- Minimum Scale (N m): 0.1
- Overall Length (mm): 271
- Torque Range (N m): 17 (4.2) to 85
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- monotaro Sound scope with the sound collecting machineDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sound scopeatribut:
- Accessories: Collected machine
- Overall Length (mm): 275 (needle)
- Shaft Diameter (Ø mm): 3.4
- Shaft Length (mm): 235
- Hose Length (mm): 550
- Package Weight (g): 192
- SHINWA Alat Ukur Sudut Digital 2atribut:
- L x H x Thickness (mm): 151x60x31
- Measuring Range (°): 360 (4 directions 90)
- Finish Material: ABS resin, aluminum
- Measurement Precision: ±0.15° (±0.05° at 0°, 90°)
- Minimum Display: 0.05°, 0.1%
- Power Supply: AAA Dry Battery x 2 (accessory)
- monotaro Digital Sound Level Meter A Characteristics (Alat Ukur Kebisingan Suara)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Noise Dose Meteratribut:
- Accuracy: ±2dB(1kHz)
- Frequency Characteristic: A characteristic
- Material: ABS resin
- Resolution: 0.1dB
- Power Supply: 3 x AAA batteries
- Frequency Range: 31.5Hz~8kHz
- Measuring Level Range (dB): 30~130
- Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 54×28×153
- SUPER TOOL Torque WrenchDeskripsi:Super Torque Wrench ( With Proofread Certificate ).Tightening A Flare Nut Of New Cooling Media With An Adequate Torque:Torque Setting Machting New Cooling Media. Teghtening Is Complate With The Cliking Sound The Tightening Torque Reaches The Set Value.atribut:
- Number of Pieces: 1
- Ratcheting: No
- Hioki Sound Level MeterDeskripsi:Convenient Measurement of Sound Levels from Electrical Equipment and MachineryThe Hioki FT3432 sound level meter is used in noise management by facilitating the measurement of noise in factories and schools, near machinery, etc., to ensure a more comfortable environment. Small enough to fit in a pocket and weighing just 105 g, the instrument measures sound level, equivalent continuous sound level, sound exposure level, maximum sound level, and C-weighted peak sound level.atribut:
- Measurement Function: Sound level, Equivalent continuous sound level, Sound exposure level, Maximum Sound level, C weighting peak sound level (measurement possible only when peak range is selected)
- Frequency Range: 20 Hz to 8000 Hz
- Microphone: 1/2-inch electret condenser microphone
- Power Supply: LR03 (AAA) alkaline battery x2, Continuous use 9 hr at wide range, R03 (AAA) manganese battery x2, Continuous use 3 hr at wide range, Consumption: 80 mA
- Dimensions (WxHxD) (mm): 63x120x23.5
- Measurement Time: 1/5/10 minutes, or 1 hour
- SUPER TOOL Super Torque WrenchDeskripsi:-Tighten the new refrigerant flare nut with appropriate torque value.-Tightening torque setting corresponding to new refrigerant has been set.-When the setting torque is reached, the tightening is completed when "click" sound is heard.-With calibration ce-For repeated work with the same torque value.
- Mother Tool Digital Timeratribut:
- Alarm Function: Select from sound, light or \"Sound + Light\"
- Size (mm): 77x81x15
- Countdown Timer: 1 second to 99 minutes 59 seconds (With repeat function)
- Count-up Timer (minute): Stops up to 99
- Buzzer Sound (dB): Approximately 80
- Power Supply: CR 2032 x 1 piece (test attachment)
- Package Size (mm): 150x100x15
- KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanahatribut:
- Continuity (ohm): Buzzer sound < 30
- Resistance (ohm): 200/2000/20k/200K/2000K +/- (0.8% + 2d)
- Accessories: Test leads, 4 wire cables, 2 iron rods and carrying case
- Battery Test (V): 9 and 1.5 +/- (1%+2d)
- DC Current (A): 2000u/20m/200m/10m +/- (1% + 2d)
- Diode Test: Test current 1mA, Open circuit voltage 2.8V
- Power Supply: 9V Battery
- Voltage (V): 200m/2000m/20/200/600 +/- (0.8% + 3d) (DC); 200/600 +/- (1.2% + 10d) (AC)
- Tenmars Sound Level CalibratorDeskripsi:According to standard: ANSI S1.4 - 1984 and IEC 942 1988 class 2
Daftar Harga alat alat sound Terbaru October 2026
| INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet) | Rp179.900 |
| MRA Touch Sensor (Alat Ukur Centering) | Rp2.599.900 |
| Insize Sound Level Meter Bluetooth (Alat Pengukur Suara) | Rp3.199.900 |
| GRIP ON TOOLS Automotive Stethoscope | Rp60.900 |
| JAKEMY Screwdriver Tool Kit (Obeng) | Rp31.900 |
| ACO Sound Calibration Equipment | Rp25.999.900 |
| SUPER TOOL DIGITAL TORQUE WRENCH,RATCHET HANDLE type | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara | Rp1.799.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| monotaro Sound scope with the sound collecting machine | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102025482-1.jpg)
/a9P106562369-1.jpg)
/6fP109239231-1.jpg)

/ijP108491667-2.jpg)







/coP103173456-2.jpg)
/chP106103449-8.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)